Fosnova - OMNITRACK Encastrable L=3000 satiné 4 Conducteurs - 2201567400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
tension nominale (Un) - 230...230 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3680 W
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016535402402
Réf. Sonepar
00077001640
Réf. Fournisseur
2201567400
Marque
Fosnova
longueur:
3000 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3680 W
couleur:
autre
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
II
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
59 mm
hauteur:
2 mm
largeur d'encastrement:
37 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
32 mm
Les Atouts de l'article:
Rail avec calotte de fermeture.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions : • Omnitrack Plus version dimmable avec 6 conducteurs, • Omnitrack 3 allumages• Omnitrack avec cache profil pour IP40avec différents accessoires précâblés pour moduler les connexions électriques et mécaniques selon les envies et autres accessoires.



