Fosnova - OMNITRACK Jonction en 'X' gris en polycarbonate - 2202511600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de X
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016535401733
Réf. Sonepar
00077002390
Réf. Fournisseur
2202511600
Réf. Commerciale
Fosnova
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de X
couleur:
autre
Intérieur rail Elément de jonction en X Omnitrack polycarbonate couleur gris longueur 195 mm largeur 40 mm hauteur 34 mm poids 0,43 Kg
Les Atouts de l'article:
Elément préassemblé prêt à l'usage assurant le branchement électrique "en croix" et mécanique.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions :
Les Atouts de l'article:
Elément préassemblé prêt à l'usage assurant le branchement électrique "en croix" et mécanique.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions :