Fosnova - PANELTECH R2 Dalle Led 33W blanc Dimm Dali Ip40Ik05 3353lm 3000K - 221852118841

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3353 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535105938

Réf. Sonepar

00077510593

Réf. Fournisseur

221852118841

Réf. Commerciale

Fosnova

flux lumineux utile:

3353 lm

Encastré Dalle PanelTech R2 faux-plafond UGR<19 Dali 34W 3000K CRI>80 blanc maintien du flux lumineux à 80% 50000 heures L80 B20 Facteur de puissance ≥0,95

Les Atouts de la gamme:

Grâce à la dalle PanelTech, nous offrons à notre clientèle un produit à bon rapport qualité/prix, tout en respectant toutes les caractéristiques nécessaires pour l'utilisation dans les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitau