Fosnova - PANELTECH R2 Dalle Led 33W blanc Dimm Dali Ip40Ik05 3470lm 4000K - 221852108841

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3470 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535105907

Réf. Sonepar

00077510590

Réf. Fournisseur

221852108841

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

3470 lm

Encastré Dalle PanelTech R2 faux-plafond UGR<19 Dali 34W 4000K CRI>80 blanc maintien du flux lumineux à 80% 50000 heures L80 B20 Facteur de puissance ≥0,95

Les Atouts de la gamme:

Grâce à la dalle PanelTech, nous offrons à notre clientèle un produit à bon rapport qualité/prix, tout en respectant toutes les caractéristiques nécessaires pour l'utilisation dans les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitau