Fosnova - PANELTECH R2 Dalle Led 33W blanc Dimm Ip40Ik05 3353lm 3000K - 221852111288
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3353 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016535105921
Réf. Sonepar
00077510592
Réf. Fournisseur
221852111288
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
3353 lm
Encastré Dalle PanelTech R2 faux-plafond UGR<19 0-10V 34W 3000K CRI>80 blanc maintien du flux lumineux à 80% 50000 heures L80 B20 Facteur de puissance ≥0,95
Les Atouts de la gamme:
Grâce à la dalle PanelTech, nous offrons à notre clientèle un produit à bon rapport qualité/prix, tout en respectant toutes les caractéristiques nécessaires pour l'utilisation dans les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitau
Les Atouts de la gamme:
Grâce à la dalle PanelTech, nous offrons à notre clientèle un produit à bon rapport qualité/prix, tout en respectant toutes les caractéristiques nécessaires pour l'utilisation dans les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitau
NoticePDF


