Fosnova - PANNELLO Dalle Led 32W blanc Dimm Emergency 3150lm 3000K - 2218461394
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3150 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016535089023
Réf. Sonepar
00077508902
Réf. Fournisseur
2218461394
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
3150 lm
PANNELLO Dalle Led 32W blanc Dimm Emergency 3150lm 3000K
Les Atouts de la gamme:
Panello propose une gamme avec un démarrage instantané, sans chatoiement et avec un fonctionnement absolument silencieux. Les économies d'énergie de plus de 50% par rapport aux lampes traditionnelles à tubes fluorescents.Aucune interférence de rf et les émissions électromagnétiques.Aucun risque pour l'environnement de l'absence de deux matériaux contenant du mercure ou du plomb.
Les Atouts de la gamme:
Panello propose une gamme avec un démarrage instantané, sans chatoiement et avec un fonctionnement absolument silencieux. Les économies d'énergie de plus de 50% par rapport aux lampes traditionnelles à tubes fluorescents.Aucune interférence de rf et les émissions électromagnétiques.Aucun risque pour l'environnement de l'absence de deux matériaux contenant du mercure ou du plomb.


