Fosnova - PANNELLO Led 36W 3000K Ip40 3450lm Dimm blanc - FOS2218461100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3450 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
couleur du boîtier/corps - blanc
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8016535076719
Réf. Sonepar
00077507671
Réf. Fournisseur
FOS2218461100
Réf. Commerciale
Fosnova
flux lumineux utile:
3450 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
couleur du boîtier/corps:
blanc
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
60 mm
longueur:
595 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non