Fosnova - PANNELLO R2 Led 33W 4000K 3200lm Dimm Emergency blanc - FOS2218447194

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3200 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016535088125

Réf. Sonepar

00077508812

Réf. Fournisseur

FOS2218447194

Réf. Commerciale

Fosnova

flux lumineux utile:

3200 lm

température de couleur:

4000...4000 K

PANNELLO R2 Led 33W 4000K 3200lm Dimm Emergency blanc

Les Atouts de la gamme:

Panello propose une gamme avec un démarrage instantané, sans chatoiement et avec un fonctionnement absolument silencieux. Les économies d'énergie de plus de 50% par rapport aux lampes traditionnelles à tubes fluorescents.Aucune interférence de rf et les émissions électromagnétiques.Aucun risque pour l'environnement de l'absence de deux matériaux contenant du mercure ou du plomb.