Fosnova - PANNELLO R2 Led Dali 33W 4000K 3200lm blanc - 221844711241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 3200 lm 
- température de couleur - 4000...4000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8016535092368
Réf. Sonepar
00077509236
Réf. Fournisseur
221844711241
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
3200 lm
température de couleur:
4000...4000 K
PANNELLO R2 Led Dali 33W 4000K 3200lm blanc
Les Atouts de la gamme:
Panello propose une gamme avec un démarrage instantané, sans chatoiement et avec un fonctionnement absolument silencieux. Les économies d'énergie de plus de 50% par rapport aux lampes traditionnelles à tubes fluorescents.Aucune interférence de rf et les émissions électromagnétiques.Aucun risque pour l'environnement de l'absence de deux matériaux contenant du mercure ou du plomb.
Les Atouts de la gamme:
Panello propose une gamme avec un démarrage instantané, sans chatoiement et avec un fonctionnement absolument silencieux. Les économies d'énergie de plus de 50% par rapport aux lampes traditionnelles à tubes fluorescents.Aucune interférence de rf et les émissions électromagnétiques.Aucun risque pour l'environnement de l'absence de deux matériaux contenant du mercure ou du plomb.


