Fosnova - RODA 1782 Mono 18W 4000K Ip65 Ik08 gris 2600lm - FOS2217827100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2600 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8016535157111
Réf. Sonepar
00077515711
Réf. Fournisseur
FOS2217827100
Réf. Commerciale
Fosnova
flux lumineux utile:
2600 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de la gamme:
Le Roda Basic est un luminaire étanche led destiné à l’éclairage industriel. Il s'adapte à tous les budgets afin d'être le plus économique possible.