Fosnova - RODA 1783 Bi 15W 4000K Ip65 Ik08 gris 2100lm - 2217837000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2100 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535157050

Réf. Sonepar

00077515705

Réf. Fournisseur

2217837000

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

2100 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur du boîtier/corps:

gris

Etanche Roda bilampe 1783 15W 4000K CRI>80 gris PI65 IK08 Maintien du flux lumineux LED 60000 heures L80 B20

Les Atouts de la gamme:

Le Roda Basic est un luminaire étanche led destiné à l’éclairage industriel. Il s'adapte à tous les budgets afin d'être le plus économique possible.