Fosnova - RODA 1783 Bi 34W 6500K Ip65 Ik08 gris 4800lm - 221783710083
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4800 lm
puissance du système - 34 W
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535157029
Réf. Sonepar
00077515702
Réf. Fournisseur
221783710083
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
4800 lm
puissance du système:
34 W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de la gamme:
Le Roda Basic est un luminaire étanche led destiné à l’éclairage industriel. Il s'adapte à tous les budgets afin d'être le plus économique possible.


