Fosnova - RODA 1783 Bi 46W 4000K Ip65 Ik08 gris Emergency 6600lm - FOS2217837209

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6600 lm
puissance du système - 46 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8016535156985
Réf. Sonepar
00077515698
Réf. Fournisseur
FOS2217837209
Réf. Commerciale
Fosnova
flux lumineux utile:
6600 lm
puissance du système:
46 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de la gamme:
Le Roda Basic est un luminaire étanche led destiné à l’éclairage industriel. Il s'adapte à tous les budgets afin d'être le plus économique possible.