Fosnova - RODA Basic 1784 Led 18W Gris Ip65Ik08 2160lm 4000K - 2217847000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1800 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 45000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535156978

Réf. Sonepar

00077509940

Réf. Fournisseur

2217847000

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

1800 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

45000 h

longueur:

633 mm

efficacité lumineuse:

100 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

68 mm

hauteur/profondeur:

55 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

6.3 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Étanche Roda basic 1784 18W 4000K CRI>80 gris IP65 IK08 Maintien du flux lumineux LED 45000 heures L70 B50

Les Atouts de l'article:

L'étanche Roda vient enrichir la gamme ETANCHE chez DisanoLe corps du luminaore et son diffuseur : • En polycarbonate extrudé incassable • Autoextinguible, • Stabilisé aux rayons UVÉquipement : • Etriers de fixation en acier pour pose en plafonnier et en suspension Connectique mâle-femelleRaccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers

Les Atouts de la gamme:

Le Roda Basic est un luminaire étanche led destiné à l’éclairage industriel. Il s'adapte à tous les budgets afin d'être le plus économique possible. Idéal pour l'installation dans les parkings de grandes surfaces, dans les surfaces communes, les emplacements de chargement et de déchargement…Il est possible d'effectuer un raccordement électrique en ligne continue. Corps/diffuseur : polycarbonate extrudé incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV.Équipement : étriers de fixation en acier pour pose en plafonnier et en suspension. Connectique mâle-femelle. Raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers.