Fosnova - RODA Tubo Led 1 1785 18W gris non lampé Ip65Ik08 - FOS2217851100

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 0 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1285 mm

  • largeur - 67 mm

  • hauteur/profondeur - 63 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016535156909

Réf. Sonepar

00077511503

Réf. Fournisseur

FOS2217851100

Réf. Commerciale

Fosnova

puissance du système:

0 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1285 mm

largeur:

67 mm

hauteur/profondeur:

63 mm

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

Roda tube LED non lampé 1x 18 Watt poids 1kg couleur Gris Longueur : 1285mm IP65 IK08

Les Atouts de l'article:

Etanche de 1285mm.

Les Atouts de la gamme:

Le Roda Tubo est un étanche LED livré sans tube.