Fosnova - RODA TUBO Led 2 1785 18W gris non lampé Ip65Ik08 - FOS2217851300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 0 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 680 mm
largeur - 113 mm
hauteur/profondeur - 63 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8016535156886
Réf. Sonepar
00077511505
Réf. Fournisseur
FOS2217851300
Réf. Commerciale
Fosnova
puissance du système:
0 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
680 mm
largeur:
113 mm
hauteur/profondeur:
63 mm
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
classe de protection:
II
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
Les Atouts de l'article:
Etanche de 680mm.
Les Atouts de la gamme:
Le Roda Tubo est un étanche LED livré sans tube.