Fosnova - SHOP 1 Led COB dim 24W noir Ip20Ik07 2496lm 4000K - 2218063168

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2496 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535147075

Réf. Sonepar

00077514707

Réf. Fournisseur

2218063168

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

2496 lm

Encastré SHOP 1X CLD -D (IGBT) LED COB 2496 lumens 4000K 38° CRI 85 24 WATT Noir IP20 IK07 Facteur de puissance >0,95 Durée de vie à 70% 50.000 heures (L70B50) Groupe de risque 0

Les Atouts de l'article:

SHOP dispose du câblage CLD-D (alimentation éléctrique + LED Dimmable IGBT)

Les Atouts de la gamme:

La famille Shop est une série d'encastrés orientables.