Fosnova - SINTESI Spot Led 31W 4320lm 4000K blanc IRC80 - 2201161000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
longueur - 210 mm
largeur - 69 mm
grille perforée - Non
réflecteur perforé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535112646
Réf. Sonepar
00077001017
Réf. Fournisseur
2201161000
Marque
Fosnova
couleur:
blanc
longueur:
210 mm
largeur:
69 mm
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
Structure Sintesi Spot LED 31W UGR < 22 Module lumineux BLANC IP40 IK07 CRI>80 longueur 210 mm largeur 69 mm hauteur 88 mm
Les Atouts de l'article:
Les modules complétementaires Sintesi spot sont faciles à installer avec l'étrer de jonction (version standard) qui permet d'obtenir un parfait alignement mécanique des profils.
Les Atouts de la gamme:
Sintesi System est le nouveau système linéaire Fosnova flanqué d'une esthétique sobre et élégante, disponible dans une grande variété d'optiques et de led.
Les Atouts de l'article:
Les modules complétementaires Sintesi spot sont faciles à installer avec l'étrer de jonction (version standard) qui permet d'obtenir un parfait alignement mécanique des profils.
Les Atouts de la gamme:
Sintesi System est le nouveau système linéaire Fosnova flanqué d'une esthétique sobre et élégante, disponible dans une grande variété d'optiques et de led.
NoticePDF


