Fosnova - SLIM Lex 3 18W blanc Ip44Ik07 1350lm 4000K - FOS2216921100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1350 lm
puissance du système - 16 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8016535157166
Réf. Sonepar
00077000834
Réf. Fournisseur
FOS2216921100
Réf. Commerciale
Fosnova
flux lumineux utile:
1350 lm
puissance du système:
16 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique opalin
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
224 mm
hauteur/profondeur:
24 mm
longueur:
224 mm
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
autre
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
Les Atouts de la gamme:
Slim Lex est une gamme exclusive de downlights et plafonniers ronds et carrés, avec des led de toute dernière génération. Cette gamme est parfaite pour les projets modernes d'éclairage car elle répond à toutes les exigences les plus pointes en matière de décoration intérieure. Ses formes carrés ou rondes, ses flux de 837 lumens à 1800 lumens et ses couleurs 3000k ou 4000k, permettent au Slim Lex une place partout en rénovation.Existe en version ronde (petits et moyens diamètres) et aussi en version carrée. Se décline en différentes puissances allant de 12w à 18w. Corps : en aluminium moulé sous pressionDiffuseur : PMMA avec sérigraphie laser dimensionnée en fonction de la puissance de la LED.Peinture : en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.Équipement : étrier réglable en acier.Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).