Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fosnova - SLIM Lex 4 18W blanc Ip44Ik07 1800lm 4000K - 2216931000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1800 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535080068

Réf. Sonepar

00077000835

Réf. Fournisseur

2216931000

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

1800 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique opalin

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...45 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

40 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Plafonnier rond Slim Lex 4 18W 4000K maintien du flux lumineux à 70% 25000 heures L70 B50 blanc IP40 IK07

Les Atouts de l'article:

Le slim lex est un produit économiquement bien placé pour réaliser tout type d'eclaiarage d'ambiance et ou fonctionnelSes formes carrés ou rondesSes flux de 837 lumens à 1800 lumens • Ses couleurs 3000K ou 4000K permettent au Slim lex une place partout en renovationLe corps du luminaire • En aluminium moulé sous pressionDiffuseur : • En PMMA avec sérigraphie laser dimensionnée en fonction de la puissance de la LEDPeinture : • En poudre avec peinture époxydique en polyester • Résistant aux rayons UVÉquipement : • Etrier réglable en acierProduits conformes aux normes Indice de protection conforme aux normes Version 4000KEncastrée Ø 205/220mm

Les Atouts de la gamme:

Slim Lex est une gamme exclusive de downlights et plafonniers ronds et carrés, avec des led de toute dernière génération. Cette gamme est parfaite pour les projets modernes d'éclairage car elle répond à toutes les exigences les plus pointes en matière de décoration intérieure. Ses formes carrés ou rondes, ses flux de 837 lumens à 1800 lumens et ses couleurs 3000k ou 4000k, permettent au Slim Lex une place partout en rénovation.Existe en version ronde (petits et moyens diamètres) et aussi en version carrée. Se décline en différentes puissances allant de 12w à 18w. Corps : en aluminium moulé sous pressionDiffuseur : PMMA avec sérigraphie laser dimensionnée en fonction de la puissance de la LED.Peinture : en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.Équipement : étrier réglable en acier.Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).