Fosnova - SLIMCOVER Led Dali 40W 3000K 2784lm blanc 6 modules - 221838101241

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5830 lm

  • puissance du système - 41 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 935 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535086466

Réf. Sonepar

00077508646

Réf. Fournisseur

221838101241

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

5830 lm

puissance du système:

41 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

935 mm

efficacité lumineuse:

161.94 lm/W

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

87 mm

hauteur/profondeur:

71 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Plafonnier Slimcover LED 6 Modules DALI 41W 2784 lumens 3000k CRI>80 Blanc IP40 IK07 Facteur de puissance >0,95 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20)

Les Atouts de l'article:

Slimcover dispose du câblage CLD D-DIG (DALI).

Les Atouts de la gamme:

La rapidité et la simplicité extrême d'installation, en plus de la forme simple et élégante de cette famille de produits, permettent d'utiliser ces appareils dans les bureaux, les halls et les open space.