Fosnova - STILO BL Led 3x 30W 3000K 40D blanc suspension - 2204551000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - STILO BL Led 3x 30W 3000K 40D blanc suspension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 893 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535104900

Réf. Sonepar

00077510490

Réf. Fournisseur

2204551000

Marque

Fosnova

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

893 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

diamètre:

60 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

3

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

hauteur/profondeur:

250 mm

suspension fournie:

Oui

Plafonnier STILO BL 3X LED 2,90 Kilogrammes LED COB 3X893 lumens 3000K 40° CRI 90 BLANC 30 WATT IP40 IK07 Durée de vie à 80% 50.000 h

Les Atouts de l'article:

Le luminaire dispose du câblage CLD-CELL (alimentation électrique)

Les Atouts de la gamme:

La gamme Stilo fait partie de la gamme Fosnova pour la partie décoration d'intérieur.