Fosnova - STILO BL Led 3x 30W 3000K 40D noir suspension - 2204553000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2679 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016535104917
Réf. Sonepar
00077510491
Réf. Fournisseur
2204553000
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
2679 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
3
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
couleur du réflecteur:
noir
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
576 mm
longueur:
250 mm
diamètre externe:
60 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
Les Atouts de l'article:
Le luminaire dispose du câblage CLD-CELL (alimentation électrique)
Les Atouts de la gamme:
La gamme Stilo fait partie de la gamme Fosnova pour la partie décoration d'intérieur.


