Fosnova - STRIP LED 11W S+L Ip20 1800lm 6500K 120D L=4,8M - FOS2248601600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 4846 mm
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 6500...6500 K
type de tension - DC
adapté à un variateur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8016535102418
Réf. Sonepar
00077510241
Réf. Fournisseur
FOS2248601600
Réf. Commerciale
Fosnova
longueur:
4846 mm
indice de protection (IP):
IP20
température de couleur:
6500...6500 K
type de tension:
DC
adapté à un variateur:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
classe de protection:
III
puissance du système:
11 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques et avantages :
Les Atouts de la gamme:
Bande LED à monter avec adhésif 3M sur des surfaces lisses, propres et sèches.