Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Fosnova - STRIP LED 5W Ip20Ik 480lm 2700K 120D L=5M - FOS2248510400

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - STRIP LED 5W Ip20Ik 480lm 2700K 120D L=5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016535130503

Réf. Sonepar

00077513050

Réf. Fournisseur

FOS2248510400

Réf. Commerciale

Fosnova

température de couleur:

2700...2700 K

Système de ruban à LED flexible d'une longueur de 5 mètres, 2700K, Classe 1, 60 LED/m, IP20

Les Atouts de l'article:

Pour garantir le bon fonctionnement et l’indice IP, rétablir l’alimentation d’origine des rangées (le cas échéant, utiliser des connecteurs).

Les Atouts de la gamme:

Bande LED à monter avec adhésif 3M sur des surfaces lisses, propres et sèches.