Fosnova - STRIP LED Ip20 60W L5M 300 Led 4000K CRI80 12W/m - FOS2248602000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 4000...4000 K
type de tension - DC
adapté à un variateur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8016535156411
Réf. Sonepar
00077514742
Réf. Fournisseur
FOS2248602000
Réf. Commerciale
Fosnova
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
température de couleur:
4000...4000 K
type de tension:
DC
adapté à un variateur:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
classe de protection:
III
puissance du système:
60 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour garantir le bon fonctionnement et l’indice IP, il faut rétablir l’alimentation d’origine des rangées (le cas échéant, utiliser des connecteurs). Remarque valable pour toutes les rangées de LED.
Les Atouts de la gamme:
Bande LED à monter avec adhésif 3M sur des surfaces lisses, propres et sèches.