Fosnova - STRIP LED Ip20 80W L5M 420 Led 3000K CRI80 16W/m - FOS2248602139

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • type de tension - DC

  • adapté à un variateur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016535156381

Réf. Sonepar

00077514747

Réf. Fournisseur

FOS2248602139

Réf. Commerciale

Fosnova

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

température de couleur:

3000...3000 K

type de tension:

DC

adapté à un variateur:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

classe de protection:

III

puissance du système:

80 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Système de ruban à LED flexible d'une longueur de 5 mètres, largeur 10mm, 3000K, Classe 1, 16W/m, IP20

Les Atouts de l'article:

Pour garantir le bon fonctionnement et l’indice IP, il faut rétablir l’alimentation d’origine des rangées (le cas échéant, utiliser des connecteurs). Remarque valable pour toutes les rangées de LED.

Les Atouts de la gamme:

Bande LED à monter avec adhésif 3M sur des surfaces lisses, propres et sèches.