Fosnova - Transformateur Led Dim 1-10V 700Ma 18W ALD 6 - FOS2209083400

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - Transformateur Led Dim 1-10V 700Ma 18W ALD 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 10...10 V

  • puissance de sortie - 18...18 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535031701

Réf. Sonepar

00077503170

Réf. Fournisseur

FOS2209083400

Réf. Commerciale

Fosnova

tension de sortie:

10...10 V

puissance de sortie:

18...18 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

109 mm

largeur:

52 mm

hauteur:

33 mm

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Oui

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

classe de protection:

II

Intérieur structure Transformateur électronique avec gradateur 1-10 Volt 18 watt largeur 52 mm hauteur 33 mm longueur 109 mm