Fosnova - TUBE LED 24W Led 2400lm 4000K Culot G13 CRI80 - 2248640200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux - 2400...2400 lm
puissance de la lampe - 24...24 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 2400 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016535089948
Réf. Sonepar
00077508994
Réf. Fournisseur
2248640200
Marque
Fosnova
flux lumineux:
2400...2400 lm
puissance de la lampe:
24...24 W
température de couleur:
4000...4000 K
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2400 lm
Tube LED T8 24 Watt 2400 lumens 4000k AC220 240 V Facteur de puissance : 0,9 CRI80 G13 Ø28x1512 Durée de vie : 25.000 heures 200°
Les Atouts de l'article:
Existe en 3 formats différents : Ø28x602, Ø28x1212, Ø28x1512
Les Atouts de la gamme:
Le principal avantage des tubes LED est de permettre de réaliser des économies sur les coûts énergétiques. Cela participe à un climat plus propre.
Les Atouts de l'article:
Existe en 3 formats différents : Ø28x602, Ø28x1212, Ø28x1512
Les Atouts de la gamme:
Le principal avantage des tubes LED est de permettre de réaliser des économies sur les coûts énergétiques. Cela participe à un climat plus propre.


