Fracarro Portenseigne - Alimentation 12V 100MA 2 sorties - AM102N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 196...264 V
tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie - 50 mA
type de tension de sortie - DC
type de connexion - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentation 12V
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978007448
Réf. Sonepar
00146800744
Réf. Fournisseur
AM102N
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
tension d'entrée:
196...264 V
tension de sortie:
12...12 V
courant de sortie:
50 mA
type de tension de sortie:
DC
type de connexion:
prise (mâle)
stabilisé:
Oui
mode de pose:
mur
Les Atouts de l'article:
Alimentation 12V 100MA 2 sorties
Les Atouts de la gamme:
Alimentation 12V