Fracarro Portenseigne - Alimentation 12V/200MA- 2S - PSU412

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Alimentation 12V/200MA- 2S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 207...253 V

  • tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie - 200 mA

  • type de tension de sortie - DC

  • type de connexion - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016978050383

Réf. Sonepar

00146805038

Réf. Fournisseur

PSU412

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

tension d'entrée:

207...253 V

tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie:

200 mA

type de tension de sortie:

DC

type de connexion:

prise (mâle)

stabilisé:

Oui

Alimentation 12V/200mA, 2 sorties

Les Atouts de l'article:

Alimentation 12V/200mA, 2 sorties

Les Atouts de la gamme:

Alimentation 12v