Fracarro Portenseigne - Alimentation 18V 3A sur connecteur F - PSU1830F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 207...253 V
tension de sortie - 18...18 V
courant de sortie - 3000 mA
type de tension de sortie - DC
type de connexion - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentation multiswitchs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978105953
Réf. Sonepar
00146810595
Réf. Fournisseur
PSU1830F
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
tension d'entrée:
207...253 V
tension de sortie:
18...18 V
courant de sortie:
3000 mA
type de tension de sortie:
DC
type de connexion:
prise (mâle)
stabilisé:
Oui
mode de pose:
mur
Les Atouts de l'article:
Alimentation 18V 3A sur connecteur F
Les Atouts de la gamme:
Alimentation multiswitchs