Fracarro Portenseigne - Alimentation 24V 130mA - MINIPOWER24P

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Alimentation 24V 130mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 207...253 V

  • tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie - 130 mA

  • type de tension de sortie - DC

  • type de connexion - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8016978096664

Réf. Sonepar

00146000026

Réf. Fournisseur

MINIPOWER24P

Marque

Fracarro Portenseigne

tension d'entrée:

207...253 V

tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie:

130 mA

type de tension de sortie:

DC

type de connexion:

prise (mâle)

stabilisé:

Oui

mode de pose:

mur

Alimentation 24V 130mA mini connexion de l'alimentation par plug

Les Atouts de l'article:

Alimentation 24V 130mA mini connexion de l'alimentation par plug

Les Atouts de la gamme:

Alimentation 24V 130mA