Fracarro Portenseigne - Alimentation MBX - AL_MBX5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 207...253 V
tension de sortie - 12...12 V
type de tension de sortie - DC
type de connexion - autre
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentation MBX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8016978083695
Réf. Sonepar
00146808369
Réf. Fournisseur
AL_MBX5
Marque
Fracarro Portenseigne
tension d'entrée:
207...253 V
tension de sortie:
12...12 V
type de tension de sortie:
DC
type de connexion:
autre
stabilisé:
Oui
mode de pose:
encastré
Alimentation MBX série5
Les Atouts de l'article:
Alimentation MBX série5
Les Atouts de la gamme:
Alimentation MBX
Les Atouts de l'article:
Alimentation MBX série5
Les Atouts de la gamme:
Alimentation MBX


