Fracarro Portenseigne - Alimentation pour Multiswitchs 12 volt, 4 Ampères, fiche jack mâle - PSU1240TS

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Alimentation pour Multiswitchs 12 volt, 4 Ampères, fiche jack mâle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 207...253 V

  • tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie - 4000 mA

  • type de tension de sortie - DC

  • type de connexion - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Alimentation multiswitchs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8016978108329

Réf. Sonepar

00146810832

Réf. Fournisseur

PSU1240TS

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

tension d'entrée:

207...253 V

tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie:

4000 mA

type de tension de sortie:

DC

type de connexion:

prise (mâle)

stabilisé:

Oui

mode de pose:

prise

Alimentation pour Multiswitchs 12 volt, 4 Ampères, fiche jack mâle

Les Atouts de l'article:

Alimentation 12V 4A sur connecteur jack mâle (2.1x5.5x12 ; intérieur positif, extérieur négatif) et prise européenne.

Les Atouts de la gamme:

Alimentation 12V 4A sur connecteur jack