Fracarro Portenseigne - ALIMENTATION SERIE K 12V 1,5A - KP15


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 184...264 V
tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie - 45047 mA
type de tension de sortie - DC
type de connexion - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentation série K
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978034710
Réf. Sonepar
00146803471
Réf. Fournisseur
KP15
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
tension d'entrée:
184...264 V
tension de sortie:
12...12 V
courant de sortie:
45047 mA
type de tension de sortie:
DC
type de connexion:
prise (mâle)
stabilisé:
Oui
mode de pose:
barre profilée
Les Atouts de l'article:
Alimentation 12V, 1,5A
Les Atouts de la gamme:
Alimentation série K