Fracarro Portenseigne - Amplificateur BIS, penté 17-20dB - AS20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties - 1
nombre d'entrées - 1
modèle - amplificateur de ligne
possibilité d'alimentation à distance - Oui
gain satellite - 20 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Amplicateur BIS penté
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978002542
Réf. Sonepar
00146800254
Réf. Fournisseur
AS20
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
nombre de sorties:
1
nombre d'entrées:
1
modèle:
amplificateur de ligne
possibilité d'alimentation à distance:
Oui
gain satellite:
20 dB
alimentation électrique:
sans
redresseur:
Oui
actionneur de niveau:
Non
voie de retour (télévision par câble):
Non
générateur 22 kHz:
Non
Les Atouts de l'article:
Amplificateur BIS penté 17dB à 950MHz, 20dB à 2150MHz (pour montage extérieur, prendre le CNJS)
Les Atouts de la gamme:
Amplicateur BIS penté