Fracarro Portenseigne - Amplificateur de tête 4 voies ABLA 36dB - AMP435SSA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties - 4
nombre d'entrées - 4
modèle - amplificateur d'alimentation
possibilité d'alimentation à distance - Oui
gain satellite - 36 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ampli. de tête 4 voies
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978101627
Réf. Sonepar
00146810162
Réf. Fournisseur
AMP435SSA
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
nombre de sorties:
4
nombre d'entrées:
4
modèle:
amplificateur d'alimentation
possibilité d'alimentation à distance:
Oui
gain satellite:
36 dB
alimentation électrique:
joint
redresseur:
Oui
actionneur de niveau:
Oui
générateur 22 kHz:
Non
Les Atouts de l'article:
Amplificateur de tête 4 voies ABLA 36dB, réglage de pente 15dB, CAG, Niveau de sortie 121dB
Les Atouts de la gamme:
Ampli. de tête 4 voies