Fracarro Portenseigne - Amplificateur d'intérieur fixe, 1entrée/2sortie VHF+UHF 15dB - AFI121T

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Amplificateur d'intérieur fixe, 1entrée/2sortie VHF+UHF 15dB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties - 2

  • nombre d'entrées - 1

  • modèle - amplificateur à large bande

  • alimentation électrique - joint

  • possibilité d'alimentation à distance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016978078806

Réf. Sonepar

00146807880

Réf. Fournisseur

AFI121T

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

nombre de sorties:

2

nombre d'entrées:

1

modèle:

amplificateur à large bande

alimentation électrique:

joint

possibilité d'alimentation à distance:

Non

gain B III:

15 dB

gain B IV/V:

15 dB

redresseur:

Non

actionneur de niveau:

Oui

Amplificateur d'intérieur fixe, 1entrée/2sortie VHF+UHF 15dB, secteur

Les Atouts de l'article:

Amplificateur d'intérieur fixe, 1entrée/2sortie VHF+UHF 15dB, secteur

Les Atouts de la gamme:

Amplificateur intérieur