Fracarro Portenseigne - Borne de raccord - GC1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - autre
finition des contacts - mâle
type de câble - RG 6
impédance - 75 Ohm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8016978022502
Réf. Sonepar
00146802250
Réf. Fournisseur
GC1
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
modèle:
prise (Plug)
type de connecteur:
autre
finition des contacts:
mâle
type de câble:
RG 6
impédance:
75 Ohm
fiche coudée:
Non
type de connexion:
vis
encastrement isolé:
Non
Borne de raccord
Les Atouts de l'article:
Borne de raccord
Les Atouts de la gamme:
Raccord à borne
Les Atouts de l'article:
Borne de raccord
Les Atouts de la gamme:
Raccord à borne