Fracarro Portenseigne - Bret FO 2m APC-APC - BR2-AA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 1
matériau de la gaine - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BRET FO 2M SCAPC-SCAPC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978027323
Réf. Sonepar
00146802732
Réf. Fournisseur
BR2-AA
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
1
matériau de la gaine:
PVC
nombre de fibre par conducteur:
1
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
jaune
serre cable:
Non
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Non
diamètre externe approx.:
3 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
35 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
35 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
Les Atouts de l'article:
Bret FO 2m APC-APC
Les Atouts de la gamme:
BRET FO 2M SCAPC-SCAPC