Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fracarro Portenseigne - Cable 8FO monomode intérieur - OPC8INDOOR

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Cable 8FO  monomode intérieur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 8

  • matériau de la gaine - PVC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8016978099931

Réf. Sonepar

00146809993

Réf. Fournisseur

OPC8INDOOR

Marque

Fracarro Portenseigne

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

8

matériau de la gaine:

PVC

nombre de fibre par conducteur:

8

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

blanc

serre cable:

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Non

diamètre externe approx.:

3 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

35 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

35 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

Cable 8FO monomode intérieur colonne montante

Les Atouts de l'article:

Cable 8FO monomode intérieur colonne montante

Les Atouts de la gamme:

Cable 8FO MONO interieur