Fracarro Portenseigne - Câble abonné intérieur 8 fo G657A2 (touret de 500m) - OPC8IN-CCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 8
nombre de fibre par conducteur - 8
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Câble Optique 8 FO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978108121
Réf. Sonepar
00146000119
Réf. Fournisseur
OPC8IN-CCA
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
8
nombre de fibre par conducteur:
8
couleur de gaine:
blanc
serre cable:
Non
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d0
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Non
diamètre externe approx.:
4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
35 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
35 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
poids:
0.6 kg/km
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non