Fracarro Portenseigne - Câble optique 8FOintérieur gainé LSZH 457m - OPC8IN457-CCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - fibre à gaine semi-serrée
nombre de fibres - 8
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
457 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Câble optique armé 8FO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8016978109036
Réf. Sonepar
00146810903
Réf. Fournisseur
OPC8IN457-CCA
Marque
Fracarro Portenseigne
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
fibre à gaine semi-serrée
nombre de fibres:
8
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
8
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
blanc
serre cable:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
Les Atouts de l'article:
Câble optique 8FO intérieur gainé LSZH 457m, classé Cca-s1a, d0, a1
Les Atouts de la gamme:
Cable 8FO MONO interieur


