Fracarro Portenseigne - CENTRALE ANTINTR.8-64 - DEFENDER64


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de groupes de signalisation - 64
appeleur automatique intégré - Non
tension de fonctionnement - 12 V
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique - 2
mémoire d'événements - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Centrale d'alarme
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978083893
Réf. Sonepar
00146808389
Réf. Fournisseur
DEFENDER64
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
nombre de groupes de signalisation:
64
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
12 V
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
2
mémoire d'événements:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
liaison radio:
Non
avec alimentation électrique:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Oui
interface externe:
Non
hauteur:
310 mm
largeur:
235 mm
profondeur:
95 mm
Les Atouts de l'article:
CENTRALE ANTINTR.8-64
Les Atouts de la gamme:
Centrale d'alarme