Fracarro Portenseigne - Cerclage simple 28 cm galva - ZNFRCAMNEW28


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en drapeau
diamètre du tube de mât - 25...50 mm
distance - 16 cm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cerclage simple 28 cm galva
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978093892
Réf. Sonepar
00146809389
Réf. Fournisseur
ZNFRCAMNEW28
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
modèle:
montage en drapeau
diamètre du tube de mât:
25...50 mm
distance:
16 cm
matériau:
acier
Les Atouts de l'article:
Cerclage simple galvanisé 28 cm pour mât de ø 25 mm à ø 50 mm (1 pièce nécessaire pour 1 installation, 20 pièces par carton, pour 20 instal
Les Atouts de la gamme:
Cerclage simple 28 cm galva