Fracarro Portenseigne - Coffret FO 2 compartiments - CSOE2U


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- avec jack/coupleur - Oui 
- nombre de jacks/coupleurs - 48 
- type de connecteur - SC 
- couleur - gris 
- montage apparent - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Coffret FO 2 compartiments
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8016978099825
Réf. Sonepar
00146000113
Réf. Fournisseur
CSOE2U
Marque
Fracarro Portenseigne
avec jack/coupleur:
Oui
nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
SC
couleur:
gris
montage apparent:
Oui
encastrement de canal:
Non
type de fixation:
vis
avec zone de texte:
Oui
largeur d'appareil:
454 mm
profondeur d'appareil:
152 mm
hauteur d'appareil:
180 mm


