Fracarro Portenseigne - Commutateur 24 ports GE, 4 ports SFP+, couche 3 - FSW-24GE4SFP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 4
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Switch Réseaux IP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8016978106578
Réf. Sonepar
00146810657
Réf. Fournisseur
FSW-24GE4SFP
Marque
Fracarro Portenseigne
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
4
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
4
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
blanc
serre cable:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1b
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Non
diamètre externe approx.:
4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
35 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
25 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
poids:
95 kg/km


