Fracarro Portenseigne - Connecteur F à visser 6mm - CF60B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - F
finition des contacts - mâle
type de câble - RG 6
impédance - 75 Ohm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteur F à visser
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978090556
Réf. Sonepar
00146809055
Réf. Fournisseur
CF60B
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
modèle:
prise (Plug)
type de connecteur:
F
finition des contacts:
mâle
type de câble:
RG 6
impédance:
75 Ohm
fiche coudée:
Non
type de connexion:
vis
encastrement isolé:
Non
Les Atouts de l'article:
Connecteur F à visser pour câble 6 mm
Les Atouts de la gamme:
Connecteur F à visser