Fracarro Portenseigne - Connecteur F coudé - TF90

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Connecteur F coudé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise (Plug)

  • type de connecteur - F

  • type de câble - RG 6

  • impédance - 75 Ohm

  • fiche coudée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016978015900

Réf. Sonepar

00146801590

Réf. Fournisseur

TF90

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

modèle:

prise (Plug)

type de connecteur:

F

type de câble:

RG 6

impédance:

75 Ohm

fiche coudée:

Oui

type de connexion:

vis

encastrement isolé:

Non

Connecteur F coudé

Les Atouts de l'article:

Connecteur F coudé

Les Atouts de la gamme:

Connecteur F